曜日別特売

ローラーベアリング 内径100mm レース幅77.5mm

ローラーベアリング 内径100mm レース幅77.5mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF Taper Roller Bearing, 100 mm ID, 215 mm OD - 32320 If you need reliable bearings that can accommodate simultaneous axial and radial loads, give these taper roller bearings from SKF a go
Their surface finish encourages lubricant film formation for

仕様●内径:100mm●外径:215mm●ローラーベアリングタイプ:テーパー●レース幅:77.5mm●ボアタイプ:パラレル●静定格荷重:780kN●行数:1●ローラー材質:スチール●動定格荷重:617kN●エンドタイプ:オープン●基準速度:2200rpm●速度を制限:3200rpm●疲労限度荷重:83kN●コード番号:208-0076アズワン品番65-7927-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6650272432320
315,000
309,800
340,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする