Heavy Duty Power Connector Heavy Mat Hoo
Amphenol 産業用フードサイズ 3A 及びストレート継手は、堅牢で耐摩耗性に優れた構造、優れた EMC 保護、耐振性という過酷な環境産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合: IP67
仕様●タイプ:フード●シリーズ:C146●コード番号:221-8744
アズワン品番65-7585-63
内容量1個
Amphenol 産業用フードサイズ 3A 及びストレート継手は、堅牢で耐摩耗性に優れた構造、優れた EMC 保護、耐振性という過酷な環境産業用制御や一般取り付け用途だけでなく、多数の用途に適しています。IP クラスかん合: IP67