曜日別特売

ソレノイドバルブコネクタ SACCシリーズ DIN 43650 A メス 3P IP65

ソレノイドバルブコネクタ SACCシリーズ DIN 43650 A メス 3P IP65 - フエニックス・コンタクト

DIN43650
SACCバルブコネクタ、ねじ接続
ねじ接続のPhoenix Contact SACC DIN 43650 Aメスバルブコネクタ製品は、ケーブル径6~8 mmに対応します。
特長と利点
PG9 ほこり及び全方向から噴霧される水から保護するIP65 日常的な環境で高い信頼性を発揮 エラー発生

仕様●ポール形式:3P●DIN 43650タイプ:DIN 43650 A●定格電圧:240 V●オス/メス:メス●インジケータライト:あり●実装タイプ:ケーブルマウント●ケーブルグランドサイズ:PG9●定格電流:10A●保護回路:あり●シリーズ:SACC●IP保護等級:IP65●結線方法:埋め込みネジ●ケーブル径:6 → 8mm●コード番号:721-1386アズワン品番65-7482-50内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665048151527935
3,220
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする