セルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ

セルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ GVS セルファクトリー 浮遊培養用 CELCUFGシリーズ GVS

USP医療グレードを満たしたポリスチレン(PS)素材。
出荷前 3 段階シールテストによる機密確保
IS013485に準拠した専用自動生産ライン。
各バッチ安定性テストにより、異バッチ間の一貫性と製品性能を保証。
ダブルワイルドマウスデザインにより、液体の充填と

仕様●TC処理無し●シールキャップ●サイズ(mm):335×205.5×116●チェンバー:5段●入数:1箱(1個/包×6包入)●材質:本体/PS(ポリスチレン)●γ線滅菌済●パイロジェンフリー アズワン品番65-9406-93 内容量1箱(6パック×1個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66505208 CELCUFG012005S
168,300
159,800
175,780 (税込)
6日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする