Raspberry Pi400 日本語キーボード

Raspberry Pi400 日本語キーボード - Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi400 日本語キーボード - Raspberry Pi(ラズベリーパイ)Raspberry Pi400 日本語キーボード - Raspberry Pi(ラズベリーパイ)

キーボードに組み込まれた新スタイルのRaspberry Pi
日本語配列キーボードに内蔵されたRaspberry Piです。裏面には排熱機構を備えるほか、セキュリティロックポートや起動/シャットダウンなどを実行できる特殊キーなどを装備しています。技適認証を取得済みで、無線機能を

仕様●SoC:Broadcom BCM2711C0●CPU:1.8GHz クアッドコア Cortex-A72(ARMv8、64ビット)●GPU:デュアルコア VideoCore VI 500MHz, OpenGL ES 3.0対応、ハードウェアOpenVG対応、1080p60 H.264デコード、4Kp60 H.265デコード●メモリー:4GB DDR4-3200 低電圧 SDRAM●電源:USB Type-Cソケット(5V/3.0A)●サイズ:286×122×23mm●動作環境条件:0℃~+50℃●供給期間:少なくとも2026年1月までは生産予定●生産国:英国●イーサネット:10/100/1000 Base-T RJ45 ソケット●無線LAN(Wi-Fi):IEEE 802.11 b/g/n/ac 2.4/5GHz デュアルバンド●Bluetooth:Bluetooth 5.0, Bluetooth Low Energy●ビデオ出力:micro HDMI ×2(HDMI 2.0 最大4Kp60)●オーディオ出力:HDMI(ビデオ出力と共有)、I2Sピンヘッダー●USB:USB 2.0 ×1, USB 3.0 ×2●GPIO コネクタ:40ピン 2.54mm ピンヘッダー(GPIO×26、3.3V/16mA、UART、I2C、SPI、I2S、PWM、5V出力、3.3V出力 50mA)●メモリーカードスロット:microSDメモリーカード(SDIO)アズワン品番67-0396-63内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66509408RASPBERRYPI400
24,300
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする