サンドビック
コロミル390 フライス加工用チップ(350)1セット(10個入) R39011T304MPMシリーズ
高能率肩削り(ショルダー)カッター用チップです。
信頼性の高いカッター性能によりトラブルのないフライス加工を実現します。
正面フライス、肩削り、溝加工用。
仕様
●勝手:右●最大切り込み:10●径方向の最大取りしろ:5.5●チップサイズ:11●s:3.59●re:0.4●iW:6.8●bs:0.9●コーティング超硬チップ●材質/仕上:微粒超硬合金●原産国:スウェーデン●コード番号:176-6198
アズワン品番
65-8226-86
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66513574
R39011T304MPM
¥20,990
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください