曜日別特売

リレー 5V dc SPST 基板実装タイプ 1袋 2個入

リレー 5V dc SPST 基板実装タイプ 1袋 2個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity の基板リレーは、リレーの設計と製造に関わる幅広い機能を備えており、要求の厳しい高性能用途に対応するスイッチングソリューションの幅広いポートフォリオを取り揃えています。これらのリレー製品はリモートで作動するため、電気回路を遮断又は完全にする

仕様●コイル電圧:5V dc●接点構成:SPST●取り付けタイプ:基板実装●極数:1●コイル抵抗:125 O●コイル電力:200mW●シリーズ:2071556●コード番号:223-1198アズワン品番65-8063-05内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665153672071556-9
810
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする