SOC SF SIZE 16 14-18 AU/SN 1セット 4000個入

SOC SF SIZE 16 14-18 AU/SN 1セット 4000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity Deutsch Common コンタクト、車載端子、ピン径 1.59 mm のソケットタイプ Terminal です。18-14 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。それら aプライマリロック機能 - Terminal 車載

仕様●入数:1リール(4000個入り)●タイプ:ソケット●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:メス●表面処理:コンタクト:金●コード番号:217-5322アズワン品番65-7506-59内容量1セット(4000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665157601062-16-0144
244,000
239,800
263,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする