曜日別特売

IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP

IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP - Texas Instruments

IC FF D-TYPE DUAL 8BIT 48TSSOP

仕様●機能:標準●タイプ:Dタイプ●出力タイプ:3ステート、非反転●素子数:2●素子あたりのビット数:8●クロック周波数:150MHz●V印加時、最大CLあたりの最大伝搬遅延:4.5ns @ 3.3V、50pF●トリガタイプ:ポジティブエッジ●電流 - 出力高、低:24mA、24mA●電圧 - 供給:1.65V~3.6V●電流 - 静止(Iq):20μA●入力静電容量:5pF●動作温度:-40℃~125℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●サプライヤデバイスパッケージ:48-TSSOP●パッケージ/ケース:48-TFSOP(0.240インチ、6.10mm幅)アズワン品番67-0410-13内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66527416SN74LVCH16374ADGG
350
339
373(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする