曜日別特売

LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ

LANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコLANケーブル(CAT8/ScTPタイプ/ブルー) EA764BBシリーズ - エスコ

EIA認証ケーブル品質とプラグ内のより戻しを極限まで抑えることにより、次世代イーサネット40GBASE-T(40Gbps)に完全対応します。
エンハンスドカテゴリ5の20倍、カテゴリ6の8倍の伝送帯域である2000MHzをクリアします。帯域が広いほど高速伝送が可能になり、データエラ

仕様●カラー:ブルー●ケーブル径:8.6mm●ケーブル構造:二重シールド、22AWG 単線、ストレート全結線●ケーブル長:3m●コネクタ形状:RJ-45シールドコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き)●対応伝送帯域:カテゴリ8(40GBASE-T)カテゴリ7A・カテゴリ7(10GBASE-T)カテゴリ6a(10GBASE-T)カテゴリ6(1000BASE-TX)エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)カテゴリ5(100BASE-TX)カテゴリ3(10BASE-T)適合規格CAT8アズワン品番65-9281-76内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66533786EA764BB-454
オープン
6,110
6,721(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする