曜日別特売

Porous plastic silencersM5

Porous plastic silencersM5 - NORGREN

IMI Norgren 多孔質プラスチックサイレンサは、空圧機器のノイズレベルを低減し、産業用圧縮空気システムで使用するように設計された埃の侵入を防止します。堅牢 コンパクト 効率性 軽量

仕様●メーカーシリーズ:M/S●タイプ:多孔質プラスチックサイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●ネジインレット接続:M5●チューブのインレット接続:M5●最高流入圧力:10バール●コード番号:220-3886アズワン品番65-7963-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66534748M/S0
1,960
1,936
2,130(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする