曜日別特売

クランプ金具 80極 0.8mm 1列

クランプ金具 80極 0.8mm 1列 - WURTH ELEKTRONIK
仕様●シリーズ:WR-BTB●ピッチ:0.8mm●極数:80●行数:1●接続方向:垂直●コード番号:233-9775アズワン品番65-7497-20内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66538546658801103080
1,620
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする