曜日別特売

組込みねじ + ナベP=3 鉄 または標準 ・ニッケル M4×5 1300本入

組込みねじ + ナベP=3 鉄 または標準 ・ニッケル M4×5 1300本入 - サンコーインダストリー

表面処理:ニッケル
径×長さ:M4×5

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:258-1530アズワン品番67-0853-97内容量1箱(1300本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6653860710-00-0003-0040-0050-05
11,046
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする