組込みねじ + ナベP=3 鉄 または標準 ・ニッケル M4×5 1300本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(1300本)注文コード66538607品番10-00-0003-0040-0050-05
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥11,046

表面処理:ニッケル
径×長さ:M4×5

仕様●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:日本●コード番号:258-1530アズワン品番67-0853-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする