曜日別特売

ローラーベアリング 内径45mm レース幅35mm

ローラーベアリング 内径45mm レース幅35mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF ローラーベアリングには、インチタイプの測定システムと標準( Pn )の許容差グループが付属しています。このベアリングのボア径は 95 mm、外径は 200 mm、幅は 45 mm です。ベアリングスチールベアリング材 0 ° 公称接触角

仕様●内径:45mm●外径:50mm●ローラーベアリングタイプ:ニードル●レース幅:35mm●コード番号:209-2228アズワン品番65-7942-45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66540418IR 45X50X35
7,320
7,298
8,028(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする