同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック

同軸変換アダプタ SMA - SMA ジャック - ジャック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity EP-SMA 27GHz RF コネクタ、アダプタ、ケーブルアセンブリは、5 G、ATE、ベンチ TOP、モジュール、ワイヤレスデバイスのニーズに対応する低挿入損失、業界をリード 計測器、AD / M、電気 / 電子部品などの産業向けのレーダーなどです。SMA-6GHz、12GHz、18G

仕様●アダプタタイプ:SMA●アダプタタイプA:SMA●アダプタタイプB:SMA●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●コード番号:226-5989 アズワン品番65-7623-53 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66540637 2081889-1
3,090
2,998
3,298 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする