曜日別特売

牛クレスト手袋 白 長

牛クレスト手袋 白 長 - 日光物産(NIKKO)

牛表革使用 5本指タイプ
溶接作業 アーク溶接作業

仕様●サイズ:フリー●タイプ:5本指●全長(cm):34●牛表革使用●溶接作業に特化した商品ですが絶対の安全を保障するものではありません。●危険を感じたら直ちに使用を中止してください。●材質/仕上:牛表革●原産国:バングラデシュ●コード番号:403-9801アズワン品番67-2362-90内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
665433248101-7
2,740
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする