曜日別特売

ボールねじサポートベアリング20mm68mm アンギュラ・コンタクト

ボールねじサポートベアリング20mm68mm アンギュラ・コンタクト - NSK(日本精工)

ボールねじサポート用ベアリング - BSFシリーズ
BSFシリーズのベアリングは、BSNシリーズのベアリングとほぼ同じで、異なる点は外輪が大きいことと、簡単に直接組み込みできるようにボルト穴が空いていることです。外輪の外径面と側面にある再給脂穴により、必要に応じて

仕様●内径:20mm●外径:68mm●ボールベアリングタイプ:アンギュラ・コンタクト●レース幅:28mm●エンドタイプ:シール●フランジ外径:68mm●行数:2●静定格荷重:41kN●材質:スチール●レース種類:フランジ●動定格荷重:25.1kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:126-6933アズワン品番65-7940-48内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66544049BSF2068DDUHP2B R BE4L5
69,300
68,980
75,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする