コロカット1-2チップ(320)1セット(5個入) L123H10150ROシリーズ

コロカット1-2チップ(320)1セット(5個入) L123H10150ROシリーズ - サンドビック

コロカットレールインターフェイスで正確・かつ安全な取り付けが可能です。
外周研磨チップでシャープな刃先と高精度な加工公差を実現しています。
シールフィン溝加工用。

仕様●SSC:HL●CW:1.50●RE:0.75●CDX:4.0●APMX0.5●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:166-0964アズワン品番65-8194-09内容量1セット(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66544889L123H10150RO
16,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする