曜日別特売

コネクタハウジング 4極 オス ハウジング

コネクタハウジング 4極 オス ハウジング - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity Deutsch DT、オス端子用ハウジングは、4 ポジション、4.45 mm ピッチ(電線対電線コネクタシステム内蔵)の製品です。Deutsch DT ハウジングは、2、3、4、6、8 種類があります。 ピン数は 12、サイズ 16 の Deutsch コンタクトを使用していますコネクタ及び

仕様●タイプ:ハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●コード番号:217-5542アズワン品番65-7505-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66548240DT04-4P-L012
1,380
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする