ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 325個入

ピンヘッダ 8極 2.54mm 1列 1セット 325個入 - SAMTEC

Samtec TSM シリーズ SMT 基板対基板角型ポストヘッダ Terminal ストリップは、2.54 mm ピッチの黒色液晶ポリマー絶縁体及びリン青銅 Terminal です。ポストに金フラッシュを使用し、テールにつや消しスズを使用し、1 列です動作温度範囲: -55 → +125 ℃ 定格電圧: 475 V

仕様●入数:1リール(325個入り)●シリーズ:TSM●ピッチ:2.54mm●極数:4●行数:1●接続方向:垂直●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:208-6132アズワン品番65-7683-28内容量1セット(325個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66553657TSM-104-01-F-SV-P-TR
45,200
44,980
49,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする