曜日別特売

リニアガイドレール PEシリーズ

リニアガイドレール PEシリーズ - NSK(日本精工)

Rails and Carriages sold seperately
Interchangeable PE Series
PE Series of Linear slides designed to be interchangeable with LE Series for its mounting dimensions and load ratings
Resin ball recirculation components improve dynamic friction char

仕様●メーカーシリーズ:PE●レール幅:15mm●レール長さ:590mm●材料:ステンレス鋼●動的定格荷重:7600N●静許容荷重:10400N●コード番号:619-2357アズワン品番65-8050-87内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66556265P1E150590PKN-PCT
91,100
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする