曜日別特売

ボールベアリング20mm42mm 深溝63004-2RS1/C3

ボールベアリング20mm42mm 深溝63004-2RS1/C3 - SKF(日本エスケイエフ)
仕様●内径:20mm●外径:42mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:16mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7141アズワン品番65-7858-21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6655654563004-2RS1/C3
4,020
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする