曜日別特売

ボールバルブ

ボールバルブ - Festo

Festo VAPB シリーズ空圧式 2 ウェイボールバルブは、メスねじの Rp 3/8 接続部を備えたバレルです。このバルブは黄銅製で、F03 TOP フランジ設計となっています。PN 40 公称バルブ圧があります。作動タイプ:機械的密閉方式:ソフトアセンブリ position:任意の取り付けタイ

仕様●タイプ:2極●ボール材質:クロムめっき真鍮●アタッチメントタイプ:ネジ●ねじ規格:RP●ねじの呼び径:9.53mm●圧縮継手サイズ:40mm●ボディ材質:ニッケルめっき真鍮●操作圧力:40バール●コード番号:203-6063アズワン品番65-7983-60内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66557927VAPB-3/8-F-40-F03
7,000
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする