曜日別特売

手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズ

手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズ - エスコ手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズ - エスコ手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズ - エスコ手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズ - エスコ手袋(PUコート/3本指先強化) EA354ABシリーズ - エスコ

特別な編み方で親指、人差し指、中指の耐摩耗性を2倍以上強くしています。
手によくフィットし、細かな作業に適しています。
ほこりの発生が少ない繊維のため、クリーンな作業に適しています。
ブラックコーティングのため、汚れが目立ちにくい手袋です。

仕様●サイズ:LL●全長(mm):245●掌周り(mm):192●中指長さ(mm):86●厚み:1.0mm●材質:樹脂部分/ポリウレタン、繊維部分/ナイロン、ポリエステル●カラー:ネイビー/ブラック●用途:運送倉庫業、精密作業、農作業、ガーデニングなどアズワン品番65-9250-47内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66559564EA354AB-184
オープン
365
402(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用ウェア類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする