曜日別特売

バイアル瓶 VS 型(口径Φ 20mm)1ケース VSシリーズ

バイアル瓶 VS 型(口径Φ 20mm)1ケース VSシリーズ - 日本理化学器械(NRK)

バイアル VS 型はゴム栓及アルミシール付の組価格です。本体のみもあります。

仕様●胴(Φmm×H mm):Φ40×85mm●容量 mL:60mL●ケース入数:50本●コード番号:432-60アズワン品番65-8684-60内容量1ケース(50本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66562118VS-60
20,000
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

びん/容器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする