曜日別特売

ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ

ハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ - エスコハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ - エスコハンドタップ(HSS/仕上) EA829Jシリーズ - エスコ
仕様●呼び:M7×1.0●全長:50mm●■巾:4.9mm●材質:HSS(ハイス)●仕上タップ(喰付2-3P)アズワン品番65-9300-91内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66563737EA829J-370
オープン
895
985(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする