曜日別特売

丸型コネクタ 4極 パネルマウント

丸型コネクタ 4極 パネルマウント - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact パネルフィードスルー QUICKON 接続の極数は 3 + PE です。ケーブル長: 0.5 m画期的で時間を節約する QUICKON 高速接続で、現場での接続時間を最大 80 % 節約できます 特殊工具なしで、すばやく簡単に組み立てられます 広範な用途に対応する IP68 / IP69K

仕様●極数:4●実装タイプ:パネルマウント●プラグ/ソケット:ソケット●結線方法:スクリュー●シリーズ:QPD●コード番号:226-5921アズワン品番65-7651-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666400981423966
3,070
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする