曜日別特売

コラーゲン 384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート 黒 平底 フタ付 20個×5パック入

コラーゲン 384ウェル ローフランジ クリアボトムプレート 黒 平底 フタ付 20個×5パック入 - コーニング

黒色壁プレートはバックグラウンド蛍光が低く、光散乱を最小限に抑え、クロストークを低減します。
ウェル間のクロストークを防ぐ不透明な壁
ウェルボトムが光学的に透明で平滑なため、直接的な顕微鏡観察が可能です。
トップ測定とボトム測定の両方の測定装置で使

仕様●パック入数:20/パック●ケース入数:100/ケース●ブランド:Corning(R)●プレートフォーマット:384ウェル●プレート外観:ローフランジ●プレート色:黒クリアボトム●ウェルボトム:フラット●ボトムの色:クリア●ウェル容量:112μL●培養面積:0.06cm2(approx.)●推奨培地ウェル容量:25-50μL●推奨ワーキングボリューム:20-80μL●滅菌:なし●フタ付き:あり●表面コーティング:コラーゲンIアズワン品番65-3962-37保管環境冷蔵内容量1ケース(5パック×20個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666402744690
445,000
439,800
483,780(税込)
121日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥500/税込¥550
北海道地方1¥500/税込¥550
沖縄地方1¥500/税込¥550
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする