曜日別特売

ショットブラスト用マスキングテープ SB430シリーズ

ショットブラスト用マスキングテープ SB430シリーズ - ホリコー

ブラスト時に、テープの破れ・剥がれが起きにくい強靭なマスキングテープです。
ブラスト処理に耐えうる程の強靭な基材はブラスト照射後の基材破損が少なく、作業性の改善が可能です。
ショットブラスト時のマスキング用。

仕様粘着力:2.92N/10mm、コード番号:382-8924グレーテープ幅(mm)75基材スフ布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.66粘着剤ゴム系粘着剤アズワン品番67-2235-27内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66640974SB430 75X25
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする