自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ

自動車用コネクタ 12極 オス 自動車用コネクタ - AMPHENOL
仕様●タイプ:自動車用コネクタ●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:パネルマウント●シリーズ:AT●色:グレー●IP保護等級:IP67●高さ:35.6mm●幅:55.4mm●深さ:47.6mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:195-5895アズワン品番65-7720-03内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66641200AT04-12PA-LE07
1,540
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする