基板用端子台 2122シリーズ 1列 1極 緑 1袋 500個入
Wurth Elektronik WR-TBL には、産業市場で見られるほとんどの要件を満たすために、さまざまな接続タイプが用意されており、大規模でモジュール式の Terminal Block を実現できます。
- 仕様
- ●極数:1●行数:1●実装タイプ:スルーホール●結線方法:はんだ●タイプ:端子台●定格電流:10A●接続方向:垂直●色:緑●定格電圧:1.6 kV 、2.5 kV 、300 V ac 、450 V ac●シリーズ:2122●幅:9.1mm●コード番号:190-8575
- アズワン品番
- 65-7752-25
- 内容量
- 1袋(500個)
その他キャビネットパーツ の新着商品
カテゴリ






















