ベアリングユニット 25.4mm

ベアリングユニット 25.4mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF の取るボールベアリングユニットは、インサートベアリングとハウジングで構成され、多くの産業用途で求められる ISO 規格、北米規格、及び日本の工業規格( JIS )に準拠しています。SKF 食品ラインの取り出し装置は、この規格に準拠していないため、標準化されていない

仕様●材質:鋳鉄●内径:25.4mm●長さ:100mm●幅:33.5mm●深さ:89mm●コード番号:209-4267アズワン品番65-7941-92内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66643318WSTUC 100-CPSS-DFH
52,700
51,980
57,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする