曜日別特売

単列アンギュラ玉軸受

単列アンギュラ玉軸受 - SKF(日本エスケイエフ)

単列アンギュラ玉軸受は、ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重を負荷することができます。通常、二個の軸受を対応させるか組み合わせて使用します。ユニバーサルマッチ用軸受は組み合わせ自在を目的としたもので、隣合わせで取り付けるとき、シムや調整された間座等を使用しなくても、軸受の間に所定の内部すきま、予圧、あるいは均等な荷重配分が得られます。Explorer軸受は高精度・高機能軸受となります。

仕様●内輪径(mm):85●外輪径(mm):180●幅(mm):41●使用温度範囲(℃):-40~+120(潤滑剤にEP添加剤を含まない場合)●精度等級:ISO 492 寸法精度P6等級、回転精度P5等級●接触角40°●ガラス繊維強化ポリアミド6,6製保持器●材質/仕上:高炭素クロム軸受鋼●原産国:オーストリア●コード番号:390-4352アズワン品番67-2370-71内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666437907317 BECBP
38,120
37,980
41,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする