電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ) EA968CNシリーズ

電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ) EA968CNシリーズ - エスコ電磁ブレーキ付モーター(リード線タイプ) EA968CNシリーズ - エスコ

軸はスパイラルギヤとなっており、ギアヘッドと組み合わせてご使用頂く形状となっております。

仕様●出力:60W●電圧:単相AC100V●周波数50Hz:電流/1.50A、定格トルク/0.48N・m 定格回転速度/1250rpm●周波数60Hz:電流/1.75A、定格トルク/0.40N・m 定格回転速度/1500rpm●起動トルク(N・m):0.620●リード線タイプアズワン品番65-9332-38内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66644149EA968CN-60
オープン
29,100
32,010(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする