曜日別特売

[EA743AK-110用] COプローブ 有線ハンドル付

[EA743AK-110用] COプローブ 有線ハンドル付 - エスコ[EA743AK-110用] COプローブ 有線ハンドル付 - エスコ[EA743AK-110用] COプローブ 有線ハンドル付 - エスコ

シンプルなメニューで操作が直感的に可能。長時間の測定もロガーモードで行えます。
長期安定性のある電気化学式センサを使用。
ハンドルについているボタンを押すと、任意のタイミングでCOの測定値を保存できます。
室内環境での一酸化炭素濃度の検出には高精度の

仕様●仕様:EA743AK-110用 COプローブ●測定範囲:0~100ppm、100.1~500ppm●精度:±3ppm(0~30ppm)、±5ppm(30.1~100ppm)測定値の±10%(100.1~500ppm)●分解能:0.1ppm●サイズ:50×40×200mm●重量:165g●動作温度:-5~50℃●プローブシャフト長さ:30mm●ケーブル長:1.4m●材質:プラスティック●Intelligent calibrationアズワン品番65-9276-32内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66644666EA743AK-111
オープン
70,000
77,000(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする