曜日別特売

TSフランジ JIS10K PVC 150A

TSフランジ JIS10K PVC 150A - セキスイ

耐食性にすぐれたPVC製フランジです。酸性またはアルカリ性の薬品や海水で腐食することなく安心してご使用頂けます。
化学工場薬品配管・半導体工場純水配管・水産工場海水配管・食品工場廃水処理ラインなど、さまざまな配管に適しております。

仕様●材質/仕上:硬質ポリ塩化ビニル(PVC)●接着剤の使用時には、喚起等十分ご注意下さい。●施工方法は標準施工をお願いします。●カタログ参考資料の施工・性能・安全性の注意を必ずご参照下さい。●締め付けトルクにご注意ください。●原産国:台湾●コード番号:850-5725アズワン品番67-2353-14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66645269TSF1F
7,820
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする