フランジ付きベアリングユニット 4穴 75mm

フランジ付きベアリングユニット 4穴 75mm - SKF(日本エスケイエフ)

SKF Y ハウジング形状( Y ベアリング)ボールベアリングユニットは、ボルトで固定して表面を支えることができるハウジングにインサートベアリングを備えています。62 及び 63 シリーズのシールド深溝ボールベアリングをベースにしていますが、凸型の外輪を備え、ほとんどの

仕様●材質:鋳鉄●内径:75mm●長さ:229mm●幅:89mm●深さ:184mm●取り付け穴の数:4●コード番号:214-6393アズワン品番65-7896-16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66646888Y/UCF 315
75,300
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする