曜日別特売

コネクタハウジング 2極 AMP FASTIN-FASTON ナチュラル 1袋 3000個入

コネクタハウジング 2極 AMP FASTIN-FASTON ナチュラル 1袋 3000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity FASTIN-FASTON シリーズ 250 レセプタクル / タブハウジング
FASTIN-FASTON 250タブ/レセプタクルのハウジングは、FASTIN-FASTON 250のワイヤ端子に使用します。ハウジングは、UL 94 V2又はUL 94 V0の難燃性等級のナイロン製で、電気的・機械的な保護が提

仕様●種類:プラグ●材質:ナイロン66●長さ:22.9mm●色:ナチュラル●極数:2●タブ幅:6.35mm●シリーズ:AMP FASTIN-FASTON●コード番号:190-3980アズワン品番65-7769-25内容量1袋(3000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66648577180908-5
193,000
189,800
208,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする