丸型コネクタ 6極 スタンダード ケーブルマウント
Souriau UTGX シリーズプラグは、防塵を必要とする屋外及び屋内の動的な用途に最適な耐久性の高い相互接続ソリューションですUTGX シリーズは、さまざまな構成及び電気レイアウトで使用でき、機器のスペースを節約できます。軽量設計に更新された UTGX シリーズコネクタは、
- 仕様
- ●極数:6●実装タイプ:ケーブルマウント●コネクタサイズ:スタンダード●プラグ/ソケット:プラグ●結線方法:圧着●シリーズ:UTGX●コード番号:217-2835
- アズワン品番
- 65-7504-07
- 内容量
- 1個
丸型コネクタ本体 の新着商品
カテゴリ



























