曜日別特売

プランマブロックハウス

プランマブロックハウス - SKF(日本エスケイエフ)

SKF ローラーベアリングプランマブロックユニットは、メートルシャフト用です。このベアリングハウジングは、保守が容易な設計の需要を満たす経済的で交換可能なベアリングユニットで構成されています。 SKF では、転がりベアリングの大手サプライヤとして、あらゆる産業分野

仕様●内径:50mm●センター高さ:70mm●取付穴サイズ:16 mm●長さ:255mm●コード番号:213-2022アズワン品番65-7894-73内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66653145SNL 511-609
34,700
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする