ボールベアリング8mm22mm 深溝608DD

ボールベアリング8mm22mm 深溝608DD - NSK(日本精工)

NSKメトリックボールベアリング - シールド
潤滑剤の漏れ、塵、水、及びその他の有害な物質の侵入を防止する2つの合成ゴム製シール付きのボールベアリング製品。
特長と利点
ラジアル方向荷重とスラスト方向荷重に対応 2RSは2つの合成ゴム製シールが付いたベアリン

仕様●内径:8mm●外径:22mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:7mm●エンドタイプ:シール●行数:1●静定格荷重:1.37kN●材質:スチール●ケージ材質:鋼●レース種類:プレーン●動定格荷重:3.3kN●ボアタイプ:パラレル●コード番号:408-9899アズワン品番65-7915-64内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66653310608DD
460
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする