ガーデンフォーミー 750ml

ガーデンフォーミー 750ml - マルハチ産業

希釈した除草剤(界面活性剤入り)を泡状に吹きかける事ができる蓄圧式スプレーです。
泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果がUP。
電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。散布面積は約11坪。(草丈により変わります)
薬剤を最後まで無

仕様●サイズ:W205×D110×H275mm●重量:347g●容量:750mL●材質●▼本体/ポリプロピレン、容量/ポリエチレン、ホース/シリコンアズワン品番65-8982-24内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66654999GF750
2,380
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする