曜日別特売

エポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズ

エポキシ接着剤 24mL EA934WBシリーズ - エスコ

ミキシングノズル(EA934WF-1B/別売)を取り付けて使用できます。

仕様●内容量:24mL●耐熱温度:-50~120℃●色:シルバー●完全硬化時間:24時間●硬化時間:2時間●可使時間:4~5分危険等級アズワン品番65-9313-16危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量12mL危険物の性状非水溶性内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66655839EA934WB-4A
オープン
2,200
2,420(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする