SKF Bearing Lock Nut - HM 3052 You can use this lock nut from SKF to secure components in your rotary motion systems Its ideal for locating bearings on a shaft and for mounting tapered bearings on adapter sleeves Its also suitable for gears, belt p
仕様●タイプ:ベアリングロックナット●寸法:310 x 34 x 260mm●内径:260mm●併用可能製品:MS 3052-48●コード番号:209-3765アズワン品番65-7941-42内容量1個