曜日別特売

リニアガイドレール N1Hシリーズ

リニアガイドレール N1Hシリーズ - NSK(日本精工)

NH シリーズ高荷重リニアガイドレールです
NSKでは、LS / LHシリーズのリニアモーション製品を更新し、NS / NHシリーズを導入しています。 今日のリニアモーション技術に関する市場や要求に応えて再設計された新シリーズには、多くの利点があります。
特長と利点

仕様●メーカーシリーズ:N1H●レール幅:30mm●レール長さ:440mm●材料:炭素鋼●動的定格荷重:32500 N@ 100 km●静許容荷重:51500N●コード番号:849-8736アズワン品番65-8005-47内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66657826N1H300440LCNE01 =N/P KPCZ85
51,700
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リニアガイド、ブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする