曜日別特売

スペードコネクタ 1袋 15000個入

スペードコネクタ 1袋 15000個入 - TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

TE Connectivity FASTIN-FASTON 250圧着レセプタクル
FASTIN FASTON 250シリーズクイックコネクト圧着レセプタクル端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。 FASTIN FASTON 250レセプタクル端子では、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 250圧着レ

仕様●タイプ:レセプタクル●適合電線サイズmm2 Min:0.5mm2●適合電線サイズmm2 Max:1mm2●タブサイズ:6.35 x 0.81mm●絶縁:非絶縁●適合電線サイズAWG Min:20AWG●結線方法:圧着●コンタクト材質:真鍮●表面処理:コンタクト:錫●シリーズ:FASTIN-FASTON .250●コード番号:190-3601アズワン品番65-7772-20内容量1袋(15000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
66658377160860-2
491,000
479,800
527,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする