曜日別特売

ボールベアリング45mm85mm 深溝6209-2RS1K

ボールベアリング45mm85mm 深溝6209-2RS1K - SKF(日本エスケイエフ)
仕様●内径:45mm●外径:85mm●ボールベアリングタイプ:深溝●レース幅:19mm●エンドタイプ:シール●コード番号:233-7128アズワン品番65-7860-15内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
666594886209-2RS1K
12,000
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする