サンコーインダストリー
SUS410 + Sタイプバインド 3×10 2000本入
表面処理:生地(または標準)
径×長さ:M3×10
仕様
●材質/仕上:SUS410●原産国:日本●コード番号:263-5119
アズワン品番
67-1307-42
内容量
1箱(2000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
66659619
30-03-0004-0030-0100-00
¥
8,940
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください