画像準備中

SUS410 + Sタイプバインド 3×10 2000本入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(2000本) 注文コード66659619 品番30-03-0004-0030-0100-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,940

表面処理:生地(または標準)
径×長さ:M3×10

仕様●材質/仕上:SUS410●原産国:日本●コード番号:263-5119 アズワン品番67-1307-42

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト・スクリュー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする